Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA240-M14
Cod. Produttore
CAA240-M14
Cod. EAN
8016692600710

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio e Rame
  • Dimensione cavo: 240 mmq
  • Filettatura: M14 metrica
  • Forma: Rotonda e settoriale
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Robustezza: Alta
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: CECAA
Capocorda in alluminio e rame progettato per cavi in alluminio da 240 mmq. La sua forma rotondo/settoriale garantisce una connessione affidabile e sicura, mentre la filettatura metrica da 14 mm assicura un fissaggio preciso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità per la trasmissione efficiente della corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il CECAA240-M14, un capocorda realizzato in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. La sua forma rotonda e settoriale è ideale per applicazioni elettriche, mentre la filettatura metrica di 14 mm assicura una perfetta integrazione con i cavi da 240 mmq. Questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca robustezza e qualità nei collegamenti elettrici. Con il CECAA240-M14, ogni installazione sarà caratterizzata da prestazioni elevate e durature.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Produttore

Capocorda alluminio-rame 240 mmq vite M14 elettrico industriale