› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capicorda bimetallico AL/CU 120mmq vite 12 per cavi alluminio

Cod. Rexel CECAA120-M12
Cod. Produttore CAA120-M12
Cod. EAN 8016692044019

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio/Cu
  • Sezione cavo: 120 mm²
  • Purezza alluminio: 99,5%
  • Purezza rame: 99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Bassa/media tensione
  • Serie: CAA-M

Descrizione del prodotto

Capocorda in alluminio e rame progettato per cavi di sezione 120 mmq, con filettatura metrica M12. La sua forma rotondo/settoriale garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra il cavo in alluminio e le parti di rame, assicurando ottima conducibilità elettrica e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e connessioni stabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Caratteristiche tecniche

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

120 mm²

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²

Capicorda bimetallico AL/CU 120mmq vite 12 per cavi alluminio
€ 18,06 x 1 pz.
(pz.)