Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA10-M12
Cod. Produttore
CAA10-M12
Cod. EAN
8016692553528

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.10 MMQ VITE 12
Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale alluminio, SE

10 ... 10 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

10 ... 10 mm²

Produttore

Capocorda bimetallico alluminio/rame occhiello 10mmq per cavi alluminio bassa/media tensione