Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /
Informazioni di prodotto
materiale
Alluminio/rame
adatto per fune Al/St
forma della bussola
Lungo
forma della sezione
Tondo
sezione nominale St
54,6 mm²
sezione nominale alluminio, SE
54 ... 54 mm²
sezione nominale alluminio, RM/SM
54 ... 0 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te