Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA54-CA
Cod. Produttore
MTA54-CA
Cod. EAN
8016692072388

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, CON ATTACCO A CODOLO, PER CONDUTTORI IN ALDREY IN CAVI CORDATI, SEZIONE 54,6mmq DIAMETRO CODOLO 8mm
Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-CA sono la scelta ideale per la terminazione di cavi cordati B.T. in alluminio o aldrey. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

materiale

Alluminio/rame

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

54,6 mm²

sezione nominale alluminio, SE

54 ... 54 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

54,6 ... 54,6 mm²

Produttore

Capocorda bimetallico alluminio/rame 54,6mmq con attacco a codolo per cavi cordati BT Aldrey