Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA50-C
Cod. Produttore
MTA50-C
Cod. EAN
8016692045849

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda AL/CU
  • Applicazione: Cavo in alluminio
  • Serie: MTA-C
  • Purezza alluminio: 99,5%
  • Purezza rame: 99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Uso: Bassa e media tensione
Capocorda realizzato in alluminio e rame, progettato con una forma a codolo per il collegamento sicuro di cavi in alluminio. La sezione presenta una configurazione rotonda e settoriale, garantendo un'ottima conducibilità elettrica e resistenza meccanica. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile tra conduttori in materiali differenti, assicurando stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-C sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

materiale

Alluminio/rame

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

50 mm²

sezione nominale alluminio, SE

50 ... 50 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

50 ... 50 mm²

Produttore

Capocorda bimetallico alluminio-rame codolo 50mmq bassa/media tensione