Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA35-C
Cod. Produttore
MTA35-C
Cod. EAN
8016692061894

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, CON ATTACCO A CODOLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 35mmq DIAMETRO CODOLO 8mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie MTA-C sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco a codolo in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

materiale

Alluminio/rame

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

35 mm²

sezione nominale alluminio, SE

35 ... 35 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

35 ... 35 mm²

Produttore

Capocorda bimetallico alluminio/rame 35mmq attacco codolo 8mm per cavi alluminio media tensione