Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA25-M12
Cod. Produttore
CAA25-M12
Cod. EAN
8016692044170

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.25 MMQ V
  • Serie: CAA-M
  • Colletto: Alluminio >99,5%
  • Patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
Capocorda in alluminio e rame progettato per il collegamento di cavi con sezione di 25 mmq. La filettatura metrica da 12 mm garantisce un fissaggio sicuro e stabile. La forma della sezione è rotonda/settoriale, ottimizzata per un’installazione efficiente e affidabile in impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

25 mm²

sezione nominale alluminio, SE

25 ... 25 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

25 ... 25 mm²

Produttore

Capicorda bimetallico AL/CU 25mmq per cavi alluminio media tensione