Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA150AC
Cod. Produttore
CAA150AC
Cod. EAN
8016692045757

Informazioni di prodotto

  • Serie: CECAA
  • Materiale: Alluminio/Rame
  • Dimensioni: 150 mmq
  • Connessioni: Occhiello/Codolo
  • Applicazioni: Bassa, media, alta tensione
  • Ambienti: Interni ed esterni
  • Montaggio: Veloce e preciso
  • Protezione: Trattamento protettivo
Capocorda in alluminio e rame progettato per il collegamento di corde in alluminio o acciaio con sezione di 150 mmq. La sua forma rotondo/settoriale garantisce un fissaggio sicuro e stabile, mentre la filettatura metrica da 12 mm facilita l’installazione su fune al/st. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e resistenti per la trasmissione di corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda per cavi in alluminio disponibili a catalogo offrono soluzioni sicure e performanti per la connessione di diversi tipi di cavi, inclusi quelli in alluminio, alluminio-acciaio e aldrey.

Caratteristiche Principali dei Capicorda per Cavi di Alluminio
  • Alluminio con trattamento protettivo o rame-alluminio per la massima capacità di conduzione.
  • Disponibili in diverse dimensioni per soddisfare tutte le esigenze di connessione.
  • Facilitano l’inserimento dei conduttori, migliorando la velocità e la precisione del montaggio.
  • Patelle a occhiello o a codolo di differenti lunghezze, con uno o due fori, per adattarsi a ogni tipo di applicazione.
Giunti per Cavi di Alluminio

I giunti non-isolati per cavi di alluminio, disponibili in diverse dimensioni, permettono connessioni sicure e durevoli. I giunti sono testa-testa e paralleli, presentano varie lunghezze e diametri, e un sistema di stop centrale

Applicazioni dei Capicorda e Giunti per Cavi di Alluminio
i capicorda per cavi in alluminio e i giunti trovano applicazione in una vasta gamma di settori e ambienti:
  • Connessioni a bassa, media e alta tensione
  • Applicazioni di messa a terra
  • Cablaggi in ambienti esterni e interni
  • Impianti aerei e sotterranei
Grazie alla loro versatilità e resistenza, i capicorda per cavi alluminio offrono soluzioni efficaci per ogni tipo di impianto, garantendo una connessione affidabile e durevole nel tempo.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

150 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

148,5 ... 148,5 mm²

Produttore

Capicorda alluminio-rame 150 mmq per cavi alluminio/acciaio installazioni elettriche interne ed esterne