Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA150-CAC/1
Cod. Produttore
MTA150-CAC/1
Cod. EAN
8016692045894

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA BIMETALLICO AL/CU, CON ATTACCO A CODOLO, PER CORDE IN ALLUMINIO/ACCIAIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I capicorda per cavi in alluminio disponibili a catalogo offrono soluzioni sicure e performanti per la connessione di diversi tipi di cavi, inclusi quelli in alluminio, alluminio-acciaio e aldrey.

Caratteristiche Principali dei Capicorda per Cavi di Alluminio
  • Alluminio con trattamento protettivo o rame-alluminio per la massima capacità di conduzione.
  • Disponibili in diverse dimensioni per soddisfare tutte le esigenze di connessione.
  • Facilitano l’inserimento dei conduttori, migliorando la velocità e la precisione del montaggio.
  • Patelle a occhiello o a codolo di differenti lunghezze, con uno o due fori, per adattarsi a ogni tipo di applicazione.
Giunti per Cavi di Alluminio

I giunti non-isolati per cavi di alluminio, disponibili in diverse dimensioni, permettono connessioni sicure e durevoli. I giunti sono testa-testa e paralleli, presentano varie lunghezze e diametri, e un sistema di stop centrale

Applicazioni dei Capicorda e Giunti per Cavi di Alluminio
i capicorda per cavi in alluminio e i giunti trovano applicazione in una vasta gamma di settori e ambienti:
  • Connessioni a bassa, media e alta tensione
  • Applicazioni di messa a terra
  • Cablaggi in ambienti esterni e interni
  • Impianti aerei e sotterranei
Grazie alla loro versatilità e resistenza, i capicorda per cavi alluminio offrono soluzioni efficaci per ogni tipo di impianto, garantendo una connessione affidabile e durevole nel tempo.

Sigillato longitudinalmente

materiale

Alluminio/rame

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

150 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

150 ... 150 mm²

Produttore

Capocorda bimetallico alluminio-rame a codolo per corde alluminio-acciaio, connessioni elettriche sicure e resistenti per impianti alta/media/bassa tensione, uso interno ed esterno