Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA10B-M8/14
Cod. Produttore
A10B-M8/14
Cod. EAN
8016692713564

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Vite: 8 mm
  • Lunghezza: 14,0 mm
  • Materiale: Stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA10B
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 50 mmq, dotato di vite di collegamento metrica M8 e lunghezza di 14 mm. Progettato con forma anulare e angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, offre una connessione affidabile e flessibile, ideale per conduttori di classe 5. La flangia stretta garantisce un montaggio preciso e sicuro, rendendo questo capocorda una soluzione resistente e performante per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda CEA10B-M8/14, un elemento essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in materiale stagnato, offre una protezione superiore e resistenza nel tempo. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una misura di filettatura metrica di 8 mm e una classe del conduttore flessibile, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Perfetto per i tuoi progetti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda anulare stagnato 50mmq vite M8 raccordo diritto