Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA50-M12AW
Cod. Produttore
AA50-M12AW
Cod. EAN
8016692042442

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Sezione fune: 50 mm²
  • Diametro fune: 9 mm
  • Tipo collegamento: Fune portante
  • Fune: Acciaio rivestito
  • Quantità consigliata: 3
  • Serie: CEAA50-M12AW
  • Applicazione: Capocorda
Capocorda in alluminio progettato per il collegamento a funi in acciaio da 50 mmq. Il prodotto presenta una filettatura metrica da 12 mm ed è caratterizzato da una sezione di forma tonda, garantendo una connessione affidabile e durevole. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e leggeri, assicura ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Capocorda in alluminio per il collegamento della fune portante in acciaio rivestito di alluminio sez. 50 mm2 Ø 9 mm.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

50 mm²

Produttore

Capocorda alluminio collegamento fune acciaio 50 mm² Ø9 mm