Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA70-M8
Cod. Produttore
AA70-M8
Cod. EAN
8016692885759

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Per cavi: 70 mmq
  • Connessione: Robusta e duratura
  • Applicazioni: Industriali e residenziali
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEAA70-M8
  • Resistenza: Elevata
  • Conducibilità: Eccezionale
Capocorda in alluminio di alta qualità, progettato per il collegamento sicuro di cavi in alluminio da 70 mmq. La sua forma tonda e la filettatura metrica M8 garantiscono un fissaggio stabile e affidabile. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità, assicurando una connessione ottimale nei sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a garantire performance elevate in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda CEAA70-M8, un accessorio essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in alluminio, offre una resistenza e una conducibilità eccezionali, rendendolo ideale per cavi da 70 mmq. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e duratura, perfetta per applicazioni industriali e residenziali. Con un design progettato per facilitare l'installazione, il capocorda CEAA70-M8 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nelle connessioni elettriche.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

8

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²

Produttore

Capocorda alluminio 70 mmq per connessioni elettriche industriali e residenziali