Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA95-M12
Cod. Produttore
CAA95-M12
Cod. EAN
8016692045719

Informazioni di prodotto

Capicorda bimetallici ideali per terminazioni sicure e durature su cavi in alluminio.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla saldatura a frizione tra alluminio e rame
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e protezione anti-ossidazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e resistenti nel tempo
  • Efficienza energetica garantita dalla purezza dei materiali
I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

misura filettatura di collegamento metrica

12

numero di fori di fissaggio

1

forma della bussola

lungo

materiale

alluminio/rame

sezione nominale alluminio, SE

95 mm² 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

95 mm² 95 mm²

forma della sezione

tondo

Produttore

Capicorda bimetallico alluminio-rame 95 mmq per cavi bassa/media tensione