Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA70-M12
Cod. Produttore
CAA70-M12
Cod. EAN
8016692041520

Informazioni di prodotto

I capicorda bimetallici CECAA70-M12 offrono soluzioni efficienti per la terminazione di cavi in alluminio, garantendo affidabilità e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design bimetallico saldato a frizione
  • Riduzione dei tempi di lavoro con una connessione sicura e stabile
  • Protezione interna contro l’ossidazione per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta purezza per prestazioni elettriche ottimali
  • Minori perdite energetiche grazie alla qualità della giunzione
  • Aumento dell’affidabilità dell’impianto elettrico nel tempo
I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

misura filettatura di collegamento metrica

12

numero di fori di fissaggio

1

forma della bussola

lungo

materiale

alluminio/rame

sezione nominale alluminio, SE

70 mm² 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 mm² 70 mm²

forma della sezione

a forma rotondo/settoriale

Produttore

Capicorda bimetallico alluminio-rame 70 mmq saldato a frizione per cavi bassa/media tensione

€ 10,43 x 1 pz.
(pz.)