Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA150-M12
Cod. Produttore
CAA150-M12
Cod. EAN
8016692045733

Informazioni di prodotto

Capicorda bimetallico ideale per terminazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla saldatura a frizione
  • Protezione interna contro l'ossidazione con grasso speciale
  • Materiali di alta purezza per affidabilità e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico dovuto alla bassa resistenza di contatto
  • Affidabilità nelle connessioni in bassa e media tensione
  • Maggiore sicurezza e durata dell'impianto elettrico
I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

misura filettatura di collegamento metrica

12

numero di fori di fissaggio

1

forma della bussola

lungo

materiale

alluminio/rame

sezione nominale alluminio, SE

150 mm² 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

150 mm² 150 mm²

forma della sezione

tondo

Produttore

Capicorda bimetallico AL/CU 150 mmq per terminazioni cavi bassa e media tensione

€ 15,69 x 1 pz.
(pz.)