Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA29-M8
Cod. Produttore
A29-M8
Cod. EAN
8016692046662

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Tipo: Capocorda extraflex
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA29-M8
Capocorda in rame stagnato per sezioni fino a 120 mm², progettato per conduttori di classe 6 a filo ultra sottile. Questo capocorda presenta una filettatura metrica M8 e un angolo di raccordo orizzontale a 180°, con forma anulare della flangia. È ideale per connessioni elettriche affidabili e resistenti, garantendo una protezione superficiale con finitura stagnata che assicura durabilità e resistenza alla corrosione. L’esecuzione è studiata per un’installazione precisa con foro di visione per un corretto posizionamento del conduttore. Questo capocorda è adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo una soluzione di alta qualità per terminazioni di cavi extraflessibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 120mmq Extraflex vite 8mm per automazione industriale