Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA17-M6/17
Cod. Produttore
A17-M6/17
Cod. EAN
8016692038919

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo vite: 6 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Design: forma anulare
  • Classe conduttore: 6 filo ultra sottile
  • Foro di visione: presente
  • Protezione: superficie stagnata
  • Serie: CEA17
Capocorda in rame stagno con sezione da 70 mmq, progettato per connessioni elettriche flessibili. Presenta una vite di collegamento metrica da 6 mm e una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La classe del conduttore è 6, indicativa di fili ultra sottili, garantendo elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie è protetta tramite stagnatura per migliorare la resistenza alla corrosione, mentre la flangia stretta e il foro di visione facilitano il montaggio e il controllo del collegamento. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA17-M6/17 è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare che facilita l'installazione. Con una filettatura metrica di 6 mm e un design con foro di visione, questo capocorda offre praticità e funzionalità. La superficie stagnata garantisce una protezione duratura, mentre la classe del conduttore 6, a filo ultra sottile, assicura prestazioni elevate. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda rame 70mmq filettatura M6 installazione elettrica