› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda stagnato 240mmq vite 24mm per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEA48-M24
Cod. Produttore A48-M24
Cod. EAN 8016692788043

Informazioni principali

  • Sezione: 240 mmq
  • Filettatura: 24 mm
  • Materiale: Stagnato
  • Classe conduttori: Flessibili 5
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA48
  • Applicazione: Elettrica robusta

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di classe 5, con sezione da 240 mm² e filettatura metrica da 24 mm. Progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica e resistenza all'ossidazione grazie al trattamento elettrolitico di stagnatura. La flangia presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, dotata di foro di visione per facilitare l'installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e durature, con una struttura robusta e compatta. La superficie stagnata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo nel tempo le prestazioni elettriche ottimali. (Informazioni tratte dai dati tecnici e tabelle di installazione presenti nelle pagine 1 e 2 del documento Cembre) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA48-M24 è un capocorda di alta qualità, progettato per conduttori flessibili di classe 5. Realizzato in stagnato, offre una protezione efficace e un angolo di raccordo diritto. Con una forma anulare della flangia e una misura di filettatura metrica di 24 mm, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il design include un foro di visione, facilitando il monitoraggio delle connessioni. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche dove la robustezza e la flessibilità sono essenziali.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

24

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Capocorda stagnato 240mmq vite 24mm per cablaggio elettrico