Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-M20
Cod. Produttore
A14-M20
Cod. EAN
8016692666822

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Vite: 20 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA14-M20
Capocorda in rame per sezione 70 mmq con vite di fissaggio da 20 mm, caratterizzato da una filettatura metrica di collegamento da 20 mm. Presenta una protezione superficiale stagnata che assicura resistenza alla corrosione e una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Il conduttore è di classe 5, quindi flessibile, e il prodotto è dotato di foro di visione per facilitare il controllo durante l’installazione. Questo capocorda è progettato per garantire connessioni elettriche sicure ed efficienti in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA14-M20 è un capocorda di alta qualità progettato per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una protezione superficiale in stagnato e una forma anulare per una maggiore stabilità. Con un angolo di raccordo diritto e una classe del conduttore flessibile, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Il foro di visione facilita il controllo delle connessioni, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame stagnato 70mmq vite 20mm installazioni elettriche