Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-M6-CS
Cod. Produttore
A7-M6-CS
Cod. EAN
8016692604572

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Forma: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Foro di visione: presente
  • Conduttori: flessibili classe 5
  • Serie: CEA7-M6-CS
Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di sezione 35 mm² con vite di collegamento metrica da 6 mm. Progettato per garantire un’elevata conducibilità elettrica e resistenza all’ossidazione, è caratterizzato da una flangia a forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°. Il capocorda dispone di foro di visione per facilitare il corretto inserimento del conduttore e assicura un’installazione sicura e affidabile in impianti elettrici. La finitura stagnata protegge la superficie migliorando la durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA7-M6-CS è un prodotto di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con una sezione di 35 mmq e una vite da 6 mm, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, mentre il foro di visione consente un facile controllo della connessione. Ideale per conduttori flessibili della classe 5, questo capocorda è una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda rame 35mmq vite 6mm con foro visione elettrico