› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 16mmq vite 6mm installazione elettrica industriale

Cod. Rexel CEA3-M6-CS
Cod. Produttore A3-M6-CS
Cod. EAN 8016692604336

Informazioni principali

  • Sezione: 16 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con raccordo
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CEA3-M6-CS

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato con sezione da 16 mmq e vite di fissaggio da 6 mm, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e resistente all'ossidazione. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° assicurano un montaggio stabile e preciso. Questo capocorda è adatto per conduttori di classe 5, quindi flessibili, e presenta un foro di visione per facilitare il controllo dell'inserimento del conduttore. La filettatura metrica di collegamento è da 6 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA3-M6-CS è un capocorda di alta qualità, progettato per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una classe del conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono versatilità. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Dotato di un foro di visione, facilita il monitoraggio delle connessioni. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo perfetto per ambienti variabili.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Capocorda rame 16mmq vite 6mm installazione elettrica industriale