Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA06-M8
Cod. Produttore
A06-M8
Cod. EAN
8016692037981

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5-2,5 mmq
  • Filettatura: 8 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con angolo retto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA06-M8
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 1,5 a 2,5 mmq, dotato di vite di collegamento con filetto metrico M8. Progettato per conduttori di classe 5 (flessibili), presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°. Il prodotto include un foro di visione per facilitare il controllo del collegamento e garantisce una connessione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA06-M8 è un componente essenziale per le connessioni elettriche, progettato per sezioni da 1,5 a 2,5 mmq. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza e una conduzione eccellenti. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione e una filettatura metrica di 8 mm, questo capocorda è perfetto per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

2,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda anulare rame stagnato 1,5-2,5mmq vite M8 elettrico industriale