Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA03-M6
Cod. Produttore
A03-M6
Cod. EAN
8016692037929

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,25-1,5 mmq
  • Filettatura vite: 6 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Forma: anulare con angolo diritto
  • Foro di visione: presente
  • Applicazione: flessibilità e affidabilità
  • Protezione: superficie stagnata
  • Serie: CEA03-M6
Capocorda in rame stagnato adatto per sezioni da 0,25 a 1,5 mmq, con vite di fissaggio metrica da 6 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile, presenta una forma anulare e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Il conduttore è di classe 5, quindi flessibile, ideale per applicazioni che richiedono facilità di installazione e resistenza nel tempo. La presenza del foro di visione facilita il controllo della corretta installazione. Questo capocorda è un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA03-M6 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di cavo da 0,25 a 1,5 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una conduzione elettrica ottimale. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura di collegamento metrica di 6 mm e un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La superficie stagnata assicura una protezione duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

1,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda anulare rame 0,25-1,5mmq vite M6 installazione elettrica