› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda ad occhiello rame stagnato 95mmq vite 8mm per impianti elettrici

Cod. Rexel CEA19-M8
Cod. Produttore A19-M8
Cod. EAN 8016692038421

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mmq
  • Foro vite: 8 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Forma: anulare
  • Angolo raccordo: retto
  • Classe conduttore: flessibile
  • Controllo visivo: foro di visione
  • Serie: CEA19-M8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CEA19-M8 è un capocorda robusto e affidabile, progettato per sezioni di 95 mmq. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe di conduttore flessibile per un'installazione semplice e sicura. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono una connessione stabile. Con un foro di visione per un controllo visivo, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche. La finitura stagnata offre una protezione extra, rendendolo perfetto per l'uso prolungato.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

000

Capocorda ad occhiello rame stagnato 95mmq vite 8mm per impianti elettrici
€ 3,13 x 1 pz.
(pz.)