› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 50mmq vite 20mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA10-M20
Cod. Produttore A10-M20
Cod. EAN 8016692808611

Informazioni principali

  • Sezione: 50 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Filettatura: 20 mm metrica
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe flessibilità: 5
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA10-M20

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori di sezione 50 mmq, con vite di fissaggio da 20 mm. Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e una ottima conduttività grazie al materiale in rame di alta qualità. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ideale per installazioni compatte. Questo capocorda è dotato di foro di visione per facilitare il controllo del corretto inserimento del conduttore. Adatto per conduttori flessibili di classe 5, è realizzato per resistere all'ossidazione grazie alla protezione superficiale stagnata, assicurando durata e prestazioni nel tempo. La filettatura metrica di collegamento è da 20 mm, garantendo compatibilità con sistemi standard di fissaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA10-M20 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di 50 mmq, realizzato in rame per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Con una filettatura di collegamento metrica di 20 mm, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto. La sua superficie stagnata offre una protezione superiore, mentre il foro di visione consente un facile controllo. Classificato come Classe 5, è flessibile e ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Capocorda rame 50mmq vite 20mm installazione elettrica