Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA10-M14
Cod. Produttore
A10-M14
Cod. EAN
8016692038339

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Filettatura: 14 mm metrica
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe: 5 (flessibile)
  • Foro: Di visione
  • Serie: CEA10-M14
Capocorda in rame stagnato per sezione 50 mmq con vite di collegamento metrica da 14 mm. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180° e forma anulare della flangia, offre una connessione flessibile di classe 5. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo durante l’installazione, garantisce affidabilità e resistenza nella trasmissione elettrica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA10-M14 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 50 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza superiore e una connessione affidabile. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, garantendo una perfetta adattabilità. Con una filettatura di collegamento metrica di 14 mm e un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni flessibili, grazie alla sua classe 5. La superficie stagnata assicura una protezione ottimale.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda rame sez.50mmq vite M14 installazione elettrica industriale