› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 50mmq vite 10mm per connessioni elettriche

Cod. Rexel CEA10-M10-CS
Cod. Produttore A10-M10-CS
Cod. EAN 8016692604770

Informazioni principali

  • Sezione: 50 mmq
  • Vite di collegamento: 10 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Forma: anulare con flangia
  • Classe conduttore: flessibile
  • Foro di visione: presente
  • Angolo raccordo: retto
  • Serie: CEA10-M10-CS

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di classe 5, con filettatura metrica da 10 mm e sezione da 50 mm². Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180° e forma anulare della flangia, offre un collegamento affidabile e duraturo. Dotato di foro di visione per facilitare l'installazione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di conducibilità e protezione contro l'ossidazione. La superficie stagnata garantisce una maggiore resistenza alla corrosione, mentre il design compatto assicura una connessione sicura e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA10-M10-CS è un componente essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe del conduttore flessibile, garantendo un'ottima conduttività. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un montaggio semplice e sicuro. Con un foro di visione per un controllo visivo, questo capocorda è progettato per una filettatura di collegamento metrica di 10 mm. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Capocorda rame 50mmq vite 10mm per connessioni elettriche