Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA100-M20
Cod. Produttore
A100-M20
Cod. EAN
8016692038810

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 500 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capocorda
  • Vite: 20 mm
  • Forma: Anulare flangia
  • Foro di visione: Presente
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Serie: CEA100-M20
Capocorda in rame stagnato per sezioni di 500 mmq, dotato di vite con filettatura metrica da 20 mm. Progettato con forma anulare della flangia e angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, garantisce una connessione flessibile e affidabile per impianti elettrici. La presenza del foro di visione facilita il controllo del collegamento, mentre la superficie stagnata assicura protezione dalla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA100-M20 è un capocorda di alta qualità progettato per unire conduttori flessibili con sezione di 500 mmq. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una superficie stagnata per una maggiore resistenza alla corrosione. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Dotato di un foro di visione, il CEA100-M20 è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

500 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1000 kcmil

Produttore

Capocorda rame stagnato 500mmq vite 20mm installazione elettrica industriale