› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 300mmq vite 12mm installazione elettrica industriale

Cod. Rexel CEA60-M12
Cod. Produttore A60-M12
Cod. EAN 8016692038728

Informazioni principali

  • Sezione: 300 mmq
  • Filettatura: M12
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo: Raccordo diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile 5
  • Serie: CEA60

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato con sezione da 300 mmq e vite di collegamento M12, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Questo capocorda è adatto per conduttori di classe 5 (flessibili) e presenta una forma anulare con angolo di raccordo di 180° orizzontale, ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La superficie stagnata assicura una protezione ottimale contro l’ossidazione e la corrosione, mantenendo elevate le prestazioni nel tempo. La filettatura metrica da 12 mm facilita il fissaggio stabile e sicuro, mentre il foro di visione integrato permette un controllo semplice durante l’installazione. Questo capocorda è conforme agli standard UL per l’uso con conduttori in rame, garantendo qualità e sicurezza nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA60-M12 è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 300 mmq e una filettatura metrica di 12 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto facilitano l'installazione. Dotato di foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni con conduttori flessibili di classe 5. La superficie stagnata assicura una protezione duratura contro la corrosione, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

500 kcmil

Capocorda rame 300mmq vite 12mm installazione elettrica industriale
€ 17,49 x 1 pz.
(pz.)