Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA60-M14
Cod. Produttore
A60-M14
Cod. EAN
8016692038735

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 300 mmq
  • Filettatura: 14 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe: 5
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA60-M14
Capocorda in rame stagnato per sezione 300 mmq con vite di collegamento metrica da 14 mm. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180° e forma della flangia anulare, garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Adatto per conduttori di classe 5 (flessibili), è dotato di foro di visione per facilitare l'ispezione e controllo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e protezione contro la corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA60-M14 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una sezione di 300 mmq e una filettatura metrica di 14 mm. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto offrono una perfetta adattabilità. Dotato di un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, classificato come Classe 5. La sua superficie stagnata assicura una protezione duratura, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

500 kcmil

Produttore

Capocorda rame 300mmq vite 14mm impianti elettrici