Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-M20
Cod. Produttore
A48-M20
Cod. EAN
8016692038711

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240 mmq
  • Filettatura: 20 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Protezione: Anti-corrosione
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA48
Capocorda in rame stagnato per sezioni di 240 mmq, con vite di collegamento metrica da 20 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Adatto per conduttori di classe 5 flessibile, assicura una protezione superficiale contro l’ossidazione e una buona conducibilità elettrica. Il foro di visione integrato facilita il controllo dell’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA48-M20 è un capocorda di alta qualità, realizzato in rame e progettato per sezioni fino a 240 mmq. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto garantiscono un'installazione facile e sicura. Con una filettatura di collegamento metrica di 20 mm e un foro di visione, offre praticità e funzionalità. La classe del conduttore è flessibile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La superficie stagnata assicura una protezione ottimale contro la corrosione, prolungando la durata del prodotto.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda rame 240mmq vite 20mm elettrico industriale