Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA37-M20
Cod. Produttore
A37-M20
Cod. EAN
8016692038650

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Filettatura: 20 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Capocorda anulare
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA37-M20
Capocorda in rame stagnato con sezione da 185 mmq, progettato per connessioni elettriche affidabili. Presenta una vite di fissaggio da 20 mm e una flangia a forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Adatto per conduttori di classe 5 (flessibili), garantisce una protezione efficace della superficie e un collegamento metrico filettato di misura 20. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell'installazione, mentre l'esecuzione standard della flangia assicura una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA37-M20 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una superficie stagnata per una protezione ottimale. Con una sezione di 185 mmq e una filettatura di collegamento metrica di 20 mm, offre una classe del conduttore flessibile che facilita l'installazione. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Inoltre, è dotato di un foro di visione per una facile ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Produttore

Capocorda rame stagnato 185mmq vite 20mm installazione elettrica