› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 185mmq vite M12 installazioni elettriche

Cod. Rexel CEA37-M12
Cod. Produttore A37-M12
Cod. EAN 8016692038629

Informazioni principali

  • Sezione: 185 mmq
  • Filettatura: M12
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con raccordo diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Isolamento: Non isolato
  • Classe conduttore: Flessibile 5
  • Serie: CEA37-M12

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato con sezione di 185 mmq e vite di collegamento metrica da 12 mm. Progettato per connessioni elettriche flessibili, presenta un angolo di raccordo orizzontale a 180° e una forma anulare della flangia. Dotato di foro di visione per facilitare il montaggio, garantisce una protezione superficiale ottimale e un'affidabilità elevata nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA37-M12 è un elemento fondamentale per ogni installazione elettrica. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 185 mmq e una filettatura di collegamento metrica di 12 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'ottima adattabilità. Dotato di foro di visione, permette un facile controllo della connessione. Non isolato, è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile di classe 5. La superficie stagnata assicura una protezione duratura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Capocorda rame 185mmq vite M12 installazioni elettriche
€ 8,11 x 1 pz.
(pz.)