› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda elettrico rame 10mmq vite M6 installazione industriale

Cod. Rexel CEA2-M6-CS
Cod. Produttore A2-M6-CS
Cod. EAN 8016692604268

Informazioni principali

  • Sezione: 10 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con raccordo dritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Design: Foro di visione
  • Protezione: Anticorrosione
  • Serie: CEA2-M6-CS

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di classe 5, con misura di filettatura metrica 6 mm. Presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e dispone di foro di visione. Il prodotto è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza all'ossidazione grazie alla stagnatura elettrolitica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, si adatta perfettamente a conduttori di sezione 10 mmq. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA2-M6-CS è un elemento essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare con un angolo di raccordo dritto, garantendo una connessione stabile e affidabile. La filettatura metrica di 6 mm e il design con foro di visione facilitano l'installazione e l'ispezione. Con una classe del conduttore flessibile, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono una maggiore adattabilità. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Capocorda elettrico rame 10mmq vite M6 installazione industriale