› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame sezione 10mmq vite 16mm per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEA2-M16
Cod. Produttore A2-M16
Cod. EAN 8016692787626

Informazioni principali

  • Sezione: 10 mmq
  • Vite: 16 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Classe conduttività: 5 flessibile
  • Forma flangia: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA2-M16

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di classe 5, con filettatura metrica M16. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Il prodotto è dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell'inserimento del conduttore e assicura una protezione ottimale contro l'ossidazione grazie al trattamento di stagnatura elettrolitica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e conduttività elevata, è adatto per sezioni di cavo da 10 mmq e offre una soluzione robusta e performante per il cablaggio professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA2-M16 è un capocorda di alta qualità con sezione di 10 mmq e vite di 16 mm. Realizzato in rame, offre una conduzione elettrica eccellente grazie alla sua classe 5, che lo rende flessibile e versatile. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Inoltre, il design con foro di visione consente un facile controllo delle connessioni. Rivestito in stagnato, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche affidabili e durature.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Capocorda rame sezione 10mmq vite 16mm per cablaggio elettrico