Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA06-M3.5
Cod. Produttore
A06-M3.5
Cod. EAN
8016692037943

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5-2,5 mmq
  • Filettatura: 3,5 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Classe flessibilità: 5
  • Foro di visione: Presente
  • Collegamento: Sicuro e stabile
  • Serie: CEA06-M3.5
Capocorda in rame stagnato adatto per sezioni da 1,5 a 2,5 mmq, con vite di collegamento da 3,5 mm. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, presenta un angolo di raccordo orizzontale a 180° e una forma anulare della flangia. La classe del conduttore è flessibile (classe 5), ideale per applicazioni che richiedono adattabilità e resistenza. La presenza del foro di visione facilita il controllo del corretto inserimento del cavo. Questo capocorda è un componente essenziale per installazioni elettriche professionali che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA06-M3.5 è un capocorda realizzato in rame, progettato per sezioni di 1,5-2,5 mmq. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto garantiscono un collegamento sicuro e stabile. Con una filettatura metrica di 3,5 mm e un foro di visione per una facile ispezione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, grazie alla sua classe 5. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo una scelta eccellente per l'uso elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

2,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame sez.1,5-2,5mmq vite 3,5mm uso elettrico