Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA03-M4
Cod. Produttore
A03-M4
Cod. EAN
8016692037905

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,25-1,5 mmq
  • Filettatura vite: 4 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Classe flessibilità: 5
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA03-M4
Capocorda in rame stagnato adatto per sezioni da 0,25 a 1,5 mmq con vite di fissaggio da 4 mm. Progettato per conduttori di classe 5 flessibile, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e foro di visione integrato, garantendo un collegamento affidabile e sicuro nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA03-M4 è un capocorda progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda è adatto per sezioni di cavo da 0,25 a 1,5 mmq. Con una filettatura metrica di 4 mm e un angolo di raccordo dritto, offre una forma anulare per una migliore adattabilità. La sua classe 5 lo rende flessibile, mentre il foro di visione consente un'ispezione facile. La superficie stagnata garantisce una protezione duratura, rendendolo ideale per applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

1,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame sez.0,25-1,5mmq vite 4mm per elettrico