› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 95mmq vite M6 connessioni elettriche industriali

Cod. Rexel CEA19-M6
Cod. Produttore A19-M6
Cod. EAN 8016692038414

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mmq
  • Filettatura: 6 mm
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Forma: Anulare
  • Angolo: Raccordo diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: 5 (flessibile)
  • Serie: CEA19-M6

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezioni di 95 mmq con vite di collegamento metrica da 6 mm. Progettato con angolo di raccordo di 180° orizzontale e forma anulare della flangia, garantisce una connessione affidabile e sicura. Adatto per conduttori di classe 5 flessibili, è dotato di foro di visione per facilitare l’installazione e il controllo. La protezione superficiale con stagnatura assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA19-M6 è un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 95 mmq e una filettatura metrica di 6 mm, garantendo una connessione sicura e robusta. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e precisa. Con un foro di visione, permette un controllo visivo della connessione, mentre la classe 5 del conduttore lo rende ideale per applicazioni flessibili.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Capocorda rame 95mmq vite M6 connessioni elettriche industriali
€ 3,28 x 1 pz.
(pz.)