Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-M20
Cod. Produttore
A19-M20
Cod. EAN
8016692038476

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Filettatura: 20 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Classe: 5
  • Forma: anulare flangia
  • Angolo raccordo: dritto
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA19-M20
Capocorda in rame stagnato per connessioni elettriche, adatto a sezioni di cavo da 95 mmq. Dotato di foro di collegamento metrico da 20 mm e progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La flangia ha forma anulare e il conduttore è di classe 5, flessibile, garantendo facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA19-M20 è realizzato in rame di alta qualità, garantendo una connessione affidabile e duratura. Con una sezione di 95 mmq e una misura di filettatura di collegamento metrica di 20 mm, offre flessibilità grazie alla sua classe 5. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice. Inoltre, il design con foro di visione consente un controllo visivo pratico. La superficie stagnata fornisce una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame sez.95mmq vite M20 installazione elettrica