Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA10-M12
Cod. Produttore
A10-M12
Cod. EAN
8016692038322

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Vite: 12 mm
  • Materiale: Rame
  • Forma: Anulare
  • Angolo: Raccordo diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Conduttori: Flessibili classe 5
  • Serie: CEA10-M12
Descrizione del produttore: Il CEA10-M12 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda presenta una sezione di 50 mmq e una vite di 12 mm per un montaggio facile e veloce. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano una perfetta adattabilità. Con un foro di visione, permette un'ottima visibilità durante l'installazione. Ideale per applicazioni con conduttori flessibili di classe 5, è un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda ad occhiello rame sezione 50mmq vite 12mm per conduttori flessibili classe 5

€ 1,71 x 1 pz.
(pz.)