Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA80-M14
Cod. Produttore
A80-M14
Cod. EAN
8016692038773

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Filettatura: 14 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: 5
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA80-M14
Capocorda in rame stagnato con sezione da 400 mmq, dotato di vite di collegamento M14. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una forma anulare della flangia e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Adatto per conduttori di classe 5 (flessibili), è caratterizzato da un foro di visione che facilita l’installazione e il controllo del collegamento. La sua struttura robusta e la protezione superficiale assicurano elevate prestazioni in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA80-M14 è un capocorda di alta qualità, progettato per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame, offre una sezione di 400 mmq e una filettatura metrica di 14 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono una perfetta adattabilità. La superficie stagnata assicura una protezione duratura, mentre il foro di visione facilita il controllo visivo delle connessioni. La classe 5 del conduttore lo rende ideale per applicazioni flessibili, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 400mmq vite 14mm per cablaggi elettrici industriali