Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA1-M8
Cod. Produttore
A1-M8
Cod. EAN
8016692038049

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4-6 mmq
  • Materiale: Rame
  • Filettatura: 8 mm
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Foro di visione: Presente
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: CEA1-M8
Capocorda in rame stagnato con foro di visione, adatto per sezioni di cavo da 4 a 6 mmq. Presenta una filettatura metrica da 8 mm e una flangia di forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Progettato per conduttori di classe 5 flessibile, garantisce una connessione affidabile e duratura nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA1-M8 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di cavo da 4 a 6 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccezionale e una connessione affidabile. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Dotato di un foro di visione, permette un monitoraggio facile delle connessioni. Con una filettatura metrica di 8 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e performance elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame sez.4-6mmq vite 8mm per cablaggio industriale