Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-M8-CS
Cod. Produttore
A5-M8-CS
Cod. EAN
8016692604480

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Vite: 8 mm
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Classe conduttore: 5
  • Finitura: Stagnata
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA5-M8-CS
Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di sezione 25 mm², dotato di vite di collegamento metrica M8. Presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. È progettato per garantire un'ottima conducibilità elettrica e resistenza all'ossidazione grazie alla stagnatura elettrolitica. Il capocorda include un foro di visione per facilitare il corretto inserimento del conduttore e assicura un fissaggio sicuro e affidabile. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA5-M8-CS è un prodotto di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con una sezione di 25 mmq e una vite di 8 mm, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua classe 5 indica la flessibilità del conduttore, mentre il foro di visione facilita il controllo delle connessioni. La finitura stagnata offre una protezione superiore, assicurando durata e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda rame 25mmq vite 8mm installazione elettrica industriale