Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-M4
Cod. Produttore
A5-M4
Cod. EAN
8016692038186

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Vite: 4 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe conduttore: Flessibile 5
  • Foro di visione: Presente
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Serie: CEA5-M4
Capocorda in rame stagnato per sezioni di 25 mmq, dotato di vite di collegamento metrica da 4 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Ideale per conduttori di classe 5 flessibili, offre un foro di visione per facilitare l’installazione e il controllo del collegamento. La superficie stagnata assicura una protezione efficace contro l’ossidazione, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA5-M4 è un capocorda di alta qualità progettato per conduttori flessibili di classe 5. Realizzato in rame, offre una resistenza eccezionale e una protezione della superficie stagnata. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un collegamento sicuro, mentre il foro di visione facilita il monitoraggio della connessione. Con una filettatura metrica di 4 mm, il CEA5-M4 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda rame 25mmq vite 4mm per cablaggio elettrico industriale