Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA24-M6
Cod. Produttore
A24-M6
Cod. EAN
8016692787923

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Incluso
  • Serie: CEA24-M6
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Capocorda in rame con sezione da 120 mmq, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Presenta una filettatura metrica da 6 mm e una vite di fissaggio per un montaggio stabile. La superficie è stagnata per migliorare la resistenza alla corrosione e assicurare una lunga durata nel tempo. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione in impianti elettrici con conduttori di classe 5, flessibili. Dotato di foro di visione per un controllo semplice e preciso durante il collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA24-M6 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una sezione di 120 mmq e una vite di 6 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e precisa. Con un foro di visione incluso, questo capocorda è perfetto per monitorare le connessioni. La finitura stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 120mmq vite 6mm installazione elettrica