› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 10mmq vite 14mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA2-M14
Cod. Produttore A2-M14
Cod. EAN 8016692787619

Informazioni principali

  • Sezione: 10 mmq
  • Vite: 14 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con flangia
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Foro di controllo: Presente
  • Protezione: Anticorrosione
  • Serie: CEA2-M14

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame di alta qualità, progettato per connessioni elettriche affidabili con sezione da 10 mmq. Presenta una vite metrica da 14 mm per un fissaggio sicuro e stabile. La superficie è stagnata per garantire una migliore protezione contro la corrosione e assicurare una lunga durata nel tempo. Adatto per conduttori di classe 5 flessibile, con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e forma anulare della flangia. Include un foro di visione per facilitare il controllo del collegamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA2-M14 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una classe di conduttore flessibile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice. Con un foro di visione per un facile controllo, questo capocorda è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni e durabilità. La finitura stagnata offre ulteriore protezione contro la corrosione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Capocorda rame 10mmq vite 14mm installazione elettrica