Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA06-M4
Cod. Produttore
A06-M4
Cod. EAN
8016692037950

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5-2,5 mmq
  • Materiale: Rame
  • Filettatura: 4 mm metrica
  • Forma: Anulare
  • Angolo di raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA06-M4
Capocorda in rame stagnato adatto per sezioni di cavo da 1,5 a 2,5 mmq, con vite di fissaggio da 4 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La sua struttura flessibile di classe 5 assicura facilità di installazione e adattabilità a conduttori flessibili, mentre il foro di visione facilita il controllo del collegamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali conduttori di alta qualità e protezione superficiale stagnata per una maggiore resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA06-M4 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni da 1,5 a 2,5 mmq. Realizzato in rame, offre una connessione affidabile con una filettatura metrica di 4 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Dotato di un foro di visione, consente un facile controllo della connessione. La classe del conduttore è flessibile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono versatilità e robustezza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

2,5 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 1,5-2,5mmq vite 4mm installazione elettrica