Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA1-M4
Cod. Produttore
A1-M4
Cod. EAN
8016692038018

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4-6 mmq
  • Filettatura: 4 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe conduttore: 5 (flessibile)
  • Design: Forma anulare, diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Applicazione: Collegamenti affidabili
  • Serie: CEA1-M4
Capocorda in rame stagnato adatto per sezioni di cavo da 4 a 6 mmq, con vite di fissaggio da 4 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La classe del conduttore è flessibile (classe 5), ideale per applicazioni che richiedono una buona adattabilità e resistenza meccanica. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell'installazione. Questo capocorda è un componente essenziale per impianti elettrici professionali, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA1-M4 è un capocorda realizzato in rame, progettato per sezioni di 4-6 mmq. La sua forma anulare e il design diritto garantiscono un collegamento affidabile. Con una filettatura metrica di 4 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni flessibili grazie alla classe 5 del conduttore. La finitura stagnata offre una protezione aggiuntiva, mentre il foro di visione facilita un controllo visivo durante l'installazione. Un prodotto essenziale per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame sez.4-6mmq vite 4mm installazione elettrica