› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame sez.25mmq vite M5 per impianti elettrici

Cod. Rexel CEA5-M5
Cod. Produttore A5-M5
Cod. EAN 8016692038193

Informazioni principali

  • Sezione: 25 mmq
  • Filettatura: 5 mm
  • Materiale: rame stagnato
  • Forma: anulare
  • Classe conduttore: 5
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA5-M5
  • Collegamento: angolo diritto

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezioni da 25 mmq con vite di collegamento metrica da 5 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, presenta una forma anulare con angolo di raccordo di 180 gradi orizzontale. Adatto per conduttori di classe 5 flessibili, è dotato di foro di visione per facilitare il controllo del collegamento. La superficie stagnata assicura una protezione ottimale contro l'ossidazione e migliora la conducibilità elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA5-M5 è un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per sezioni di 25 mmq. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un collegamento sicuro e affidabile. Con una filettatura metrica di 5 mm e un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, grazie alla classe 5 del conduttore. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo perfetto per ambienti elettrici esigenti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Capocorda rame sez.25mmq vite M5 per impianti elettrici
€ 0,7568 x 1 pz.
(pz.)